Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 40 34 6 Re v 0 6 4 Sta te 15 0 9 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Vifteløs flerfunksjons bilbatterilader for verkstedbruk Strømstøtte for kjøretøyets batteri og elektriske system samt for lading og utskiftning av startbatterier uten å koble fra kjøretøyets elektriske systemspenning med temperatursensor Egnet for kjøretøy med 12 Vbatterier • Feks motorsykler personbiler varebiler landbruksmaskiner utrykningskjøretøy anleggsmaskiner Kompakt robust batterilader med smussavvisende aluminiumhus kabeloppheng på undersiden Gjenoppliver svært utladede batterier med en restspenning på 2 > V Maksimerer batteriets levetid og ytelse • Helautomatiske syvtrinns ladesykluser • Temperaturavhengig justering av ladespenningen ±0 03 V °C • Maksimal temperaturjustert ladespenning er 15 3 V Beskyttelse mot • Kortslutning • Omvendt polaritet • Overspenning • Gnister gnistbeskyttelse • Overoppheting av intern elektronikk Konstant 50 Astrøm gjennom optimal varmeavledning via kjøleribbene Egnet til utendørs bruk Enkel betjening via tre knapper uten undermeny LEDdisplay Bilatterilader 12 V 50 A 40–600 Ah Frekvens 50 Hz Ladestrøm ved 12 V 50 A Min ladespenning 2 V Ladestrøm 50 A Min maks kapasitet for oppladbart batteri batteri 40-600 Ah Nominell effekt 800 W Batteribetegnelse 12 Vblybatterier åpen MF kalsium VRLA GEL AGMfleece 12 Vlitiumion - batteri Ladeegenskaper 7-trinns helautomatisk ladekarakteristikk IPbeskyttelsesklasse IP 40 Kabellengde 5 m