Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 21 71 6 Re v 0 2 24 Stat e 15 0 9 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Meget robust og solid utformet Aluminiumhus med gummikanter Full kapasitet er tilgjengelig umiddelbart COB LEDlyskilde To lysmodi 1000 lm og 500 lm Brytermodus Fullt lys – svakt lys – av Variabel justering av stativ Stativ med monteringshull M8 for å montere lampen på tripod Leveres med 5V 1A lader og USBkabel Fargeboks med brukerhåndbok Oppladbar LEDarbeidslampe Ergopower 10 W Min fargegjengivelsesindeks CRI 70 Lysstrøm 1000 lm Min maks lysstrøm 500 1000 lm Fargetemperatur 5700 K Min maks lysperiode 3-6 h Lysperiode 3 h Slagfasthet IK08 IPbeskyttelsesklasse IP 65 Nominell spenning 5 V DC Kapasitet for oppladbart batteri batteri 4400 mAh Type oppladbart batteri batteri Lilon Min maks ladespenning 100-240 V AC Nominell effekt 10 W Koblingstype USB type C Min maks driftstemperatur -10 til 40 °C Bredde x høyde x dybde 203 x 202 x 62 mm Pluggtype C Antall LEDer 1 STK Materiale Aluminiumplast Artikkelnr 0981 508 162 Deleant 1