Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 21 73 9 Re v 0 1 49 Stat e 15 0 9 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Uttrekkbar LEDarbeidslampe med flere lysnivåer og fargetemperaturer Dobbel funksjon – lyset kan brukes under lading kun for innendørs bruk Lampehodet kan svinges 90° og roteres 330° Med hurtigutløser kan utvides fra 1 20 til 2 05 m 5 forskjellige fargetemperaturer – 2700 K 3500 K 4500 K 5500 K 6500 K 4 justerbare lysnivåer med minnefunksjon Brytermodus lyseffekt driftstid • 10 %-modus 600 lm 16 timer • 20 %-modus 1200 lm 8 timer • 40 %-modus 2400 lm 4 timer • 100 %-modus 6000 lm 2 timer Utstyrt med bærehåndtak for enkel transport Lett men likevel robust LEDindikator for batteristatus og varsel om lavt batteri ERGOPOWER FLAP Min maks lysstrøm 600 6000 lm Min maks lysperiode 2-16 h Ladetid 5 5 h Slagfasthet IK07 IPbeskyttelsesklasse 0 - ikke relevant IPbeskyttelsestype lampe IP 65 IPbeskyttelsestypelader IP 20 Nominell spenning 14 8 V Kapasitet for oppladbart batteri batteri 5200 mAh Type oppladbart batteri batteri Lilon Beskyttelsesklasselampe Beskyttelsesklasse III sikkerhet mot ekstra lav spenning Beskyttelsesklasselader Beskyttelsesklasse II beskyttende isolasjon Min maks ladespenning 100-240 V AC Min maks frekvens 50 60 Hz Nominell effekt 45 W Ledningslengde 5 m Min maks driftstemperatur -10 til 40 °C Ladetemperatur min maks 0 til 30 °C Bredde x høyde x dybde 142 x 1200 x 142 mm Pluggtype F Energieffektivitetsklasse E Antall LEDer 288 STK Materiale Plast aluminium Farge Svart Grå Rød