Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 40 21 0 Re v 0 3 6 Sta te 27 0 8 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Inkludert 4 forhåndsladede AAog 4 forhåndsladede AAA oppladbare NiMHbatterier Rask lading med skånsom forhåndslading • Laderen lader batteriene opp til 800 mA på en rask og kontrollert måte • Et svakt eller dypt utladet oppladbart batteri kan forhåndlades med lav strøm om nødvendig • Batteriene holdes fulladet i enheten ved hjelp av ladepulser • Den helautomatiske 7-trinns ladeprosessen maksimerer batteriets levetid og ytelse Rask kapasitetstest og batterianalyse • Umiddelbart etter at den er satt inn bestemmer den raske kapasitetstesten gjenværende lading av batteriet og viser det på den 3-fargers LEDskjermen i 5 sekunder • Batteriatferden i cellen analyseres og evalueres for å fastslå om batteriet fortsatt kan brukes på en pålitelig måte eller om det er ødelagt IQnedstenging • Flere beskyttelsesmekanismer beskytter innsatte batterier mot overoppheting og overlading USB Type-C • Laderen bruker en USB Type-Cladekabel som er inkludert i leveringsomfanget Pro 6 batterilader Maksimum antall ladespor for AAAbatterier 4 STK Maksimum antall ladespor for AAbatterier 4 STK Ladestrøm for AAAbatteri 400 mA Ladestrøm for AAbatteri 800 mA Display LED Hurtigtest av kapasitet Ja Individuell sporovervåkning Ja Automatisk oppdateringsfunksjon Ja Defektregistrering for oppladbart batteri Ja Temperaturovervåkning Ja IPbeskyttelsesklasse IP 20 Produktvekt per element 352 g Farge Svart Lengde x bredde x høyde 96 7 x 71 9 x 29 mm Artikkelnr 0827 415 Deleant 1