Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 40 31 9 Re v 0 3 71 Stat e 18 0 8 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Sikrer lang batterilevetid Med switch modeteknologi Batterilader DEFA Frekvens 50 Hz Maks ladespenning 14 7 V Ladestrøm 35 A Min maks kapasitet for oppladbart batteri batteri 50-500 Ah Nominell effekt 515 W Batteribetegnelse 0 - ikke relevant Ladeegenskaper IUoU IPbeskyttelsesklasse IP 40 Kabellengde 5 m Helisolerte ladeterminaler Ja Lengde batteriladekabel med terminaler 5 m Kabeltverrsnitt 2 5 mm 2 Lengde x bredde x høyde 227 x 125 x 62 mm Produktvekt per element 1 8 kg Gnistbeskyttelse Ja Beskyttelse mot omvendt polaritet Ja Godkjenningsmerke CE Bevis på ytelse Godkjent i henhold til EN60335-1 EN60335-2-29 EN55014-1 EN55014-2 og EN61003-3 2 Artikkelnr 0510 955 635 Deleant 1 Illustration only Reservedeler for Betegnelse Artikkelnr 0510 955 635 AC Strømtilførsel til DEFA Verkstedladere 0707 125 002 Ladekabel til DEFA Verkstedladere 0707 125 003 Ladeklemmer til DEFA Verkstedladere 0707 125 006