Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 21 17 4 Re v 0 1 08 Stat e 18 0 8 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Smussavvisende rengjøringsvennlig magnetisk ladesystem med betydelig lavere risiko for feil • Liten kompakt ekstremt lys • Den nyeste litiumpolymerbatteriteknologien for korte ladetider og lang brukstid • Med en kraftig magnet i klipsen • Tre lysmodi – boost 500 lumen i maks 1 minutt effekt 300 lumen og lav effekt 100 lumen • Ladeindikator 1 x rød grønn LED Leveringsomfang Lampe 100 cm magnetisk ladekabel med USB-Akontakt MINI WLH 0 5 oppladbar LED håndholdt lampe Lysstrøm 300 lm Min maks lysperiode 1 5-3 h Ladetid 2 5 h Slagfasthet IK07 IPbeskyttelsesklasse IP X3 Nominell spenning 3 7 V DC Kapasitet for oppladbart batteri batteri 600 mAh Type oppladbart batteri batteri Lithium polymer Beskyttelsesklasse Beskyttelsesklasse III sikkerhet mot ekstra lav spenning Beskyttelsesklasselampe 0 - ikke aktuelt Koblingstype USB type A Magnetisk lading Ledningslengde 1000 mm Min maks driftstemperatur -10 til 35 °C Ladetemperatur min maks 5 til 30 °C Lengde x bredde x høyde 89 x 21 x 16 3 mm Pluggtype 0 - ikke aktuelt Artikkelnr 0827 940 055 Deleant 1 Reservedeler Artikkelnr Ladekabel for oppladbar håndlampe WLH0 5 5590 940 055