Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 21 14 0 Re v 0 3 13 Stat e 18 0 8 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Slank håndholdt lampe med COB LED magnet kuleledd dimmefunksjon krok kan lades via magnetisk ladesystem eller micro-USB Godt lys for ditt arbeid • Ideell for vanskelig tilgjengelige steder på grunn av den slanke designen • Fleksibelt magnetfeste som kan vippes 45° og roteres 360° • Ideell for et arbeidsmiljø på grunn av kontinuerlig dimbar hovedlys med opptil 600 lumen • Lett oppheng av lyset takket være den 360° roterende og sammenleggbare plastkroken • Praktisk lommelykt funksjon • Viser batterikapasiteten eller ladenivået ved hjelp av 5 grønne lysdioder Effektivt arbeid • Kort ladetid og lang lysvarighet takket være toppmoderne oppladbar litiumionbatteriteknologi • Smussavvisende rengjøringsvennlig magnetisk ladesystem med betydelig lavere risiko for feil • Kan lades både via magnetisk ladesystem og micro-USB Leveringsomfang • Håndholdt lampe magnetisk ladekabel med USB-Aplugg strømforsyning 100-240 V 50 60 Hz Oppladbar LED håndslampe med LEDstripe+1LED og magnet WLH 1 5 Lysstrøm på hovedlys 600 lm Lysstrøm på sidelys 120 lm Lysperiode for hovedlys 2 h Lysperiode for sekundær belysning 10 h Ladetid 4 h Slagfasthet IK07 IPbeskyttelsestype lampe IP 54 IPbeskyttelsestypelader IP 20 Nominell spenning 3 7 V DC Kapasitet for oppladbart batteri batteri 2600 mAh Type oppladbart batteri batteri Lilon Beskyttelsesklasselampe Beskyttelsesklasse III sikkerhet mot ekstra lav spenning Beskyttelsesklasselader Beskyttelsesklasse II beskyttende isolasjon Min maks ladespenning 100-240 V AC Min maks frekvens 50 60 Hz Koblingstype USB type A USB type C Magnetisk lading Ledningslengde 1500 mm Min maks driftstemperatur 10 til 25 °C