Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 21 14 8 Re v 0 4 18 Stat e 18 0 8 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Slank håndholdt lampe med COB LED 2 magneter De beste egenskaper for det beste arbeidet • Ideell for vanskelig tilgjengelige steder på grunn av den slanke utformingen • Fleksibel festing til alle metalliske overflater takket være kraftige magneter i sokkelen og baksiden av lampen • Ideelt justerbar til arbeidsmiljøet på grunn av hovedlyset med 100 eller 250 lumen • Praktisk lommelyktfunksjon • Rask identifisering av restkapasiteten eller ladenivået ved hjelp av 3 grønne LEDlamper Rask og effektiv • Trådløs lading er mulig ved hjelp av den valgfrie ladeplaten ERGPOWER PAD Ieller II • Kan lades både via USB-Cladeporten og trådløs lading • Kort ladetid og lang lysvarighet på grunn av toppmoderne oppladbar litiumionbatteriteknologi Leveringsinnhold • Håndholdt lampe USB-A USB-Ckabel 100–240 V 50 60 Hz strømforsyning Oppladbar håndholdt LEDlampe ERGOPOWER PEN+ Lysstrøm på hovedlys 250 lm Lysstrøm på sidelys 70 lm Min maks lysperiode 1 5-3 5 h Lysperiode for sekundær belysning 4 h Ladetid 2 h Slagfasthet IK07 IPbeskyttelsesklasse 0 - ikke relevant IPbeskyttelsestype lampe IP 54 IPbeskyttelsestypelader IP 20 Nominell spenning 3 7 V DC Kapasitet for oppladbart batteri batteri 1050 mAh Type oppladbart batteri batteri Lilon Beskyttelsesklasselampe Beskyttelsesklasse III sikkerhet mot ekstra lav spenning Beskyttelsesklasselader Beskyttelsesklasse II beskyttende isolasjon Min maks ladespenning 100-240 V AC Min maks frekvens 50 60 Hz Koblingstype Trådløs USB type C Ledningslengde 1000 mm Min maks driftstemperatur -10 til 40 °C Ladetemperatur min maks 5 til 30 °C Lengde x bredde x høyde 192 x 30 x 22 mm Pluggtype C