Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 21 30 9 Re v 0 2 12 Stat e 18 0 8 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Lett design med optimal komfort • Utstyrt med et helelektronisk kontrollsystem med dimmer og minnefunksjon • Dreibar lykt • Lykt Høyteknologisk plastkompositt med høyfast aluminium • Bryter Metallknapp under lykt • 3 lysfunksjoner Standard 1 10 lm dimmer med minne - funksjon 6-160 lm og maks modus 340 lm • Lysstråle Fokuseres ved å skyve lykten • 3 x micro AAA LR03-batterier inkludert LEDhodelykt Suprabeam V3air Lysstrøm 110 lm Min maks lysstrøm 6 340 lm Belysningsområde 195 m Lysperiode 10 h Min maks lysperiode 3 5-80 h IPbeskyttelsesklasse IP X4 Batteribetegnelse Micro AAA LR03 Antall oppladbare batterier batterier 3 STK Artikkelnr 0827 809 610 Deleant 1 ##keep## Relaterte produkter for Betegnelse Artikkelnr 0827 809 610 Høyeffektsbatteri 1 5 V DC Micro AAA LR03 AM4 0827 111 Suprabeamskjøtekabel for V3-serien 0827 809 174