Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 21 74 4 Re v 0 3 5 Sta te 28 0 8 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Magnum 20W Bosch Multi Battery 18V er en kompakt og bærbar arbeidslampe som er ideell for industri verksteder og byggeplasser Den har et robust slagfast hus av polypropylen PP og en diffusor av polykarbonat som gir blendingsfritt lys og overfører opptil 80 % av diodenes lys Med en lysstyrke på opptil 2300 lumen og en lysfarge på 5000K gir lampen et klart dagslyslignende lys En integrert magnetisk brakett gir fleksibilitet i plasseringen og lampen kan brukes både hengende og stående Lampen har en 4-trinns lysstrømskontroll og en tydelig av på-knapp Driftstider per batterinivå Batteri 2Ah Modus 1 200Lm - 15 timer Modus 2 750Lm - 5 timer Modus 3 1500Lm - 2 5 timer Modus 4 2300Lm - 1 5 timer Batteri 5Ah Modus 1 200Lm - 37 5 timer Modus 2 750Lm - 12 5 timer Modus 3 1500Lm - 6 timer og 15 minutter Modus 4 2300Lm - 3 timer og 45 minutter Arbeidslampe Magnum B20W Nominell spenning 18 V Nominell effekt 20 W Bredde x høyde x dybde 210 x 220 x 140 mm Pluggtype 0 - ikke aktuelt Materiale Plast Details Application Artikkelnr 9501 019 492 Deleant 1