Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 22 01 3 Re v 0 1 75 Stat e 27 0 8 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Kompakt hodelykt med sensorfunksjon Lampehode med 50° rotasjon To lysnivåer • Første nivå halv lysintensitet • Andre nivå full lysintensitet Sensorfunksjon sensorfunksjonen aktiveres ved å trykke lenge på knappen i to sekunder og den røde indikatorlampen lyser Ytelsesbevis IP65 og IK07 USB type C Fargeboks med brukerhåndbok Oppladbar LEDhodelykt Ergopower Sensor Petite Min fargegjengivelsesindeks CRI 80 Min maks lysstrøm 100 200 lm Fargetemperatur 6500 K Min maks lysperiode 2-4 h Ladetid 2 5 h IPbeskyttelsesklasse IP 65 Nominell spenning 3 7 V DC Kapasitet for oppladbart batteri batteri 600 mAh Type oppladbart batteri batteri Lithium polymer Beskyttelsesklasse Beskyttelsesklasse III sikkerhet mot ekstra lav spenning Koblingstype USB USB type C Materiale Plast metall Pluggtype 0 - ikke aktuelt Details Application Innendørs og utendørs Artikkelnr 0827 809 637 Deleant 1