Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 22 00 8 Re v 0 6 94 Stat e 18 0 8 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Holdbar og kompakt hodelykt kan festes til en vernehjelm Slitesterk og brukervennlig lykt som kan brukes som en vanlig hodelykt Ved bruk av tilbehør kan lykten festes til en sikkerhetshjelm som har slissefeste for lampe f eks Petzl vertex vent og Würth Pheos Lykten har to forskjellige LEDlysvariasjoner en smal lysstråle med lang rekkevidde og en bred lysstråle med kortere rekkevidde og så en kombinasjon av disse to som kan brukes samtidig Alle tre lysvariasjonene har et utvalg av tre forskjellige lyseffekter Dette muliggjør en passende lysintensitet og optimal brukstid for alle oppgaver Lykten har et lett litiumpolymerbatteri som strømkilde Batteriet har integrert USB Lykten kan bruke både det oppladbare og AAA batterier som strømkilde Lykten er ekstremt godt beskyttet mot støv og fuktighet noe som gjør den veldig godt egnet for krevende forhold i industrielle bruksområder og byggeplasser samt krevende nordlige utendørsforhold i kontinuerlig bruk gjennom hele året Suprabeam S4 LEDhodelykt Lysstrøm 250 lm Min maks lysstrøm 75 750 lm Belysningsområde 100 m Lysperiode 8 h Min maks lysperiode 5 5-18 h Ladetid 4 h IPbeskyttelsesklasse IP 68 Nominell spenning 3 7 V Kapasitet for oppladbart batteri batteri 1400 mAh Type oppladbart batteri batteri Lithium polymer Materiale Spesialplast Artikkelnr 0827 809 612 Deleant 1