Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 3 00 62 30 10 1 Re v 0 2 78 Stat e 18 0 8 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no ##keep## For rask innpakning uten limrester eller behov for kutting • Når du fjerner film fra produktet blir ingen limrester igjen • Hjørner kanter buer o l kan også pakkes inn og eller beskyttes raskt og enkelt med folien Det innebærer også mye spart tid • Folien kan enkelt rives av ved å dra i delen som stikker ut på vindekjernen Det er derfor ikke nødvendig med ekstra kutteverktøy for å kutte folien • PEfolie som kan resirkuleres Bredde Lengde Folietykkelse Artikkelnr Deleant 100 mm 150 m 23 µm 0992 900 1 10 500 mm 270 m 20 µm 0992 900 2 6 Packfixinnpakningsfolie Materiale polyetylen - PE Farge Gjennomsiktig Gjenbruksgrad 100 % Ultrafiolettresistens Nei Maks temperaturbestan - dighet 50 °C Kjemikaliebestandighet Avhengig av bruk forhør deg før bruk Details Application For pakking bunting beskyttelse sikring av lastenheter og som beskyttelse mot fuktighet og tyveri Universell bruk for et bredt utvalg av emballasjevarer som pakker paller tre og plastprofiler tepperuller bilderammer andre lange varer osv Packfix har også bevist sin verdi ved flytting som for forsegling av esker beskytte møbler og sikre skuffer mot å åpnes Packfix 100 mm er også spesielt egnet for rattbeskyttelse i bilindustrien Instruksjoner ##keep## Se det tekniske databladet hvis du vil ha informasjon om riktig bruk Når du sikrer paller med Packfix for lastenheter er det viktig å være oppmerksom på fotviklingene En god forbindelse mellom lastbæreren og pakkematerialet er avgjørende for god lastenhetssikring Illustration only Merknad Ulike håndtak må benyttes for foliene på 500 mm og 100 mm