Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 20 11 68 Rev 0 18 4 Sta te 27 0 8 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Kompakt og lett LEDarbeidslys med god lysstyrke • Utstyrt med av på-bryter håndtak og kraftig H07RN-Fkabel • Solid ABShus • Justerbart stativ • Stativ med monteringshull M8 for stativmontering • Pæreskift unødvendig • Lavt strømforbruk • Ingen oppvarmingsforvarmingstid LEDarbeidslampe 25 watt Lysstrøm 2000 lm Fargetemperatur 6000 K IPbeskyttelsesklasse IP 65 IPbeskyttelsestype lampe IP 65 Kabeltype H07RN-F 2 x 1 mm 2 Ledningslengde 2 m Beskyttelsesklasse Beskyttelsesklasse II beskyttende isolasjon Min maks nominell spenning 220 240 V AC Min maks frekvens 50 60 Hz Støpsel 1 sikkerhetskontakt 16 A Nominell effekt 25 W Min maks driftstemperatur -20 til 40 °C Bredde x høyde x dybde 204 x 208 x 50 mm Details Application Artikkelnr 0981 508 025 Deleant 1 ##keep## Relaterte produkter Artikkelnr Stativ Stativ for arbeidslamper 0981 100 1