Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 02 10 40 30 1 Re v 0 7 0 Sta te 04 0 6 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Pålitelig og moderne diagnosegrensesnitt for W EASYnyttekjøretøydiagnose Enkel og rask kjøretøydiagnostikk kombinert med friheten ved trådløs kommunikasjon • Tilkobling til diagnoseboksen kan opprettes via USB Bluetoothteknologi og Wi-Fi til en intelligent hotspotløsning • Flerfarget 360-graders LEDring gir sikkerhet med hensyn til kommunikasjonsstatus og diagnostisk sekvens Effektiv takket være intelligente tilleggsfunksjoner • FlightRecorder for opptak av sanntidsdata mens du kjører • Umiddelbar informasjon om bilens batteristatus gis ved hjelp av en LEDindikator på baksiden av boksen • Flerfarget 360-graders LEDring gir konstant informasjon om gjeldende kommunikasjonsstatus Bred kjøretøydekning • Muliggjør diagnostikk av kjøretøy fra 1995 til i dag • Kompatibel med WOW -bildiagnose Leveringsomfang W EASY Box 2 0 uten 16-pinners OBDkabel Diagnoseprogramvare W EASY Box 2 0 Min maks spenningsområde DC 6-35 V Lengde x bredde x høyde 125 x 125 x 30 mm Produktvekt per element 560 g Details Application W EASY Box 2 0 gir pålitelig diagnostikk på motorkjøretøy semitrailere tilhengere varebiler og busser Artikkelnr WW02 000 015 Deleant 1