Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 02 10 60 01 5 Re v 0 6 6 Sta te 22 0 4 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no DIALOOQ C15-diagnosesystemet består av den konvertible bærbare PCen C15 og diagnoseinterfacen LOOQER Bærbar PC? Nettbrett? Eller bare C15 • Kan brukes som en bærbar PC med tastatur eller nettbrett med berøringsskjerm • Ideell for kjøretøydiagnose med LOOQERdiagnoseinterface Utviklet for verkstedsbruk • Kabinett som er sprutog støvsikkert • Ripesikker Dragontail Proberøringsskjerm • Sjokkbestandig 256 GB SSDharddisk Optimalt utstyrt • Intel ® Pentium ® N200-prosessor • Minne 8 GB RAM | LPDDR 5 • WIN 1 1 PRO LOOQER – Ser mot fremtiden for nye perspektiver • Kompatibel med Can-FD DoIP Pass Thru • Wi-Fiog Bluetoothteknologi • Bruk enten som en liten dongle eller tilkoblet via kabel følger med Leveringsomfang • C15 konvertibel bærbar PC med strømforsyning • LOOQER diagnoseinterface med OBDskjøtekabel sugekoppfeste USB-Ckabel nøkkelring • DIALOOQhurtigstartveiledning • LOOQERhurtigstartveiledning • Forhåndsinstallert ikkeaktivert WOW software LOOQIT diagnoseprogramvare • Systemkoffert for C15 Diagnosesystem DIALOOQ C15 Gen 47 Lengde 391 mm Bredde 304 mm Høyde 134 mm Kapasitet for oppladbart batteri batteri 3 53 Ah Antall oppladbare batterier batterier 1 STK Oppladbart batteri batteri permanent installert Ja Artikkelnr W072 150 612 Deleant 1