Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 02 10 60 50 5 Re v 0 6 7 Sta te 14 0 6 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no ##keep## For rask kalibrering av førerassistentsystemer i kombinasjon med Hunter hjulinnstilling ACS Cars ADAS kalibreringsrigg for HUNTERhjulinnstilling WOW ACS cars HUNTER • Kalibreringsrigg høydejusterbar 1 0 m til 1 85 m • Høydejusterbar 0 27 m til 1 0 m og delbar tverrbjelke med passende feste for HUNTER ADASsett* • Måleskala for høydejustering av kalibreringsriggen og tverrbjelken Leveringsomfang • Pulverlakkert høydejusterbar kalibreringsrigg 1 0 m til 1 85 m med tverrbjelke for montering av HUNTER ADASsettet og måleskala for høydejustering • Rillede opphengsskruer 8 hvite 8 svarte • Målebånd Nødvendig tilbehør • * HUNTER ADAS sett • WOW LOOQER diagnoseinterface • WOW diagnoseprogramvare • WOW kalibreringstavler kjøretøyspesifikke ADAS kalibreringsverktøy WOW ACS cars HUNTER Lengde 1200 mm Bredde 800 mm Høyde 1950 mm Produktvekt per element 90 kg Details Application Hjulinnstilling og kalibrering av førerassistansesystemer Instruksjoner ##keep## Kalibrering av førerassistansesystemer skal utføres etter utført hjulinnstillingskontroll og -justering Artikkelnr W074 200 001 Deleant 1 Illustration only Merknad Funksjonell kalibrering krever en av tre WOW LOOQITprogramvarelisenser • W015301007 LOOQIT EXPERT Enkle diagnostiske funksjoner • W015301308 LOOQIT EXPERT DATA EXPERTlisens supplert med tekniske data og informasjon • W015301309 LOOQIT EXPERT DATA ASSIST* EXPERTdatalisens supplert med ubegrenset bruk av teknisk hotline * ikke tilgjengelig i alle land