Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 51 60 10 2 Re v 0 3 75 Stat e 14 0 6 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no For kalibrering av førerassistentsystemer Fleksibelt og kostnadseffektivt system for kalibrering av førerassistentsystemer • 100 % i samsvar med bilprodusentene • Kan utvides med dobbeltsidige merkespesifikke kalibre - ringstavler • Høy dekning av de fleste relevante kjøretøymerker • Ideelt for uavhengige verksteder bilglassbedrifter karosseriverksted og dekkforhandlere • Betjenes av én person Leveringsomfang • Pulverlakkert høydejusterbar fjærbalansert kalibrerings - rigg 1 0 m til 1 85 m høyde med manøvreringshjul håndtak og rillede opphengsskruer • Høydejusterbar og demonterbare laserbjelker 0 27 m til 1 0 m med ekstra finjustering med to fastmonterte laser - pekere • Måleskala for høydejustering av kalibreringsriggen og laserholderen • To selvsentrerende firepunkts hjulklemmer for felger fra 1 1 til 25 tommer • Metallboks inkludert en krysslinjelaser to målebånd to speilskalaenheter og fire målebåndholdere ADAS kalibreringsverktøy WOW ACS cars Lengde 1200 mm Bredde 800 mm Høyde 1950 mm Produktvekt per element 90 kg Artikkelnr W074 200 000 Deleant 1 Details Application