Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 51 60 10 5 Re v 0 3 69 Stat e 14 0 6 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no ##keep## For kalibrering av radarbaserte førerassistentsystemer • Kreves for statisk justering av radarsystemene f eks adaptiv cruisekontroll i de forskjellige kjøretøymodellene • Radarsensorer kontrolleres og justeres i tre trinn ved hjelp av reflektorplaten og diagnoseprogramvaren fra WOW • Inkluderer reflektorplate med tretrinns justering holde - funksjon for avstandslaser og avstandslaser for nøyaktig avstandsmåling av kjøretøyet for ACS carsverktøyet Radarsett 2 ACS cars Bredde 453 mm Lengde 451 mm Høyde 80 mm Produktvekt per element 3750 g Details Application Kalibrering og justering av radarbaserte førerhjelpsystemer f eks adaptiv cruisekontroll Instruksjoner ##keep## Fest radarsett 2 til laserbjelkene på ACS carsverktøyet og rett inn verktøyet parallelt med fronten på kjøretøyet i henhold til justeringsspesifikasjonene fra diagnoseprogramvaren Mål den angitte avstanden til kjøretøyet fra verktøyet kjøretøyspesifikt og plasseringen av radarsettet igjen ved de definerte punktene Utfør de andre kalibreringstrinnene ved hjelp av menyveiled - ningen i diagnoseprogramvaren Artikkelnr W074 211 001 Deleant 1 ##keep## Relaterte produkter Artikkelnr ADAS kalibreringsverktøy WOW ACS cars W074 200 000 Merknad For funksjonell diagnostikk trenger man WOW - diagnoseprogramvaren WSD 300 art nr W015 000 007 Vi anbefaler WOW -strømpakken som består av WSD 300 art nr W015 000 007 og WTI 350 art nr W015 000 350 – for full tilgang til Power Repair og andre høydepunkter i WOW -programvaren