Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 02 40 11 40 4 Re v 0 1 5 Sta te 16 0 1 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Hjulltralle OMC388 OMCN er en robust og pålitelig tralle med en lastekapasitet på 550 kg laget av stål Den har to par ruller for hvert hjul på bilen og en bredde på 350 mm for stabil transport For flytting av kjøretøyer på trange steder Ypperlig for karosseriverksteder salgshaller og lignende Ruller med en bredde på 200 mm som ligger an mot hjulet Leveres parvis 2 stk Hjulløfter - Hjultralle for bil Hjuldolly OMC388 Lastekapasitet 550 kg Bredde 350 mm Materiale Stål Antall ruller 2 Par Details Application Hjulløfter - OMC388 er ideell for stabil og sikker løft av bil via hjulene egnet for verksteder og bilsalgsteder Artikkelnr W181 400 388 Deleant 2 Merknad Lengde åpen 600 mm Lengde helt sammen 220 mm