Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 02 40 10 33 0 Re v 0 3 2 Sta te 05 0 6 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Automatisk universal dekkskifter fra 14”- 56”som gjør jobben raskt og effektivt • Enkel oppspenning med hydrauliske klør • Leveres standard med universal verktøy for slange slangeløsehjul • Leveres standard med dekkspaker • Flyttbar kontrollpult • Leveres med felgklemme • Avstand mellom felgkant og verktøy justeres hydraulisk • Montering demonterings verktøy manøvreres hydraulisk Dekkskifter S558 Min maks felgdiameter 14-56 in Maks felgbredde 1500 mm Vulstløsner med sidespade Ja Hjulløft Ja Details Application For tyngre kjøretøy traktor anlegg og skogsmaskiner Artikkelnr W340 601 501 Deleant 1