Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 30 20 20 4 Re v 0 8 05 Stat e 27 0 8 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Sikkerhetsfaktor 7 1 Fremstilt av 100% polyester Dobbel ytterduk gir økt slitestyrke Leveres med sertifikat Krav om årskontroll Faktisk arbeidslengde rundsling er halvparten av oppgitt lengde CE merket iht EN 1492-2 Effektiv lengde Farge Bæreevne enkel direkte Bæreevne enkel uform Bæreevne enkel løkke Båndbredde Artikkelnr Deleant 0 5 m Grønn 2000 kg 4000 kg 1600 kg 50 mm 0713 701 110 1 1 m Grønn 2000 kg 4000 kg 1600 kg 50 mm 0713 701 111 1 1 m Gul 3000 kg 6000 kg 2400 kg 60 mm 0713 701 120 1 1 m Lilla 1000 kg 2000 kg 800 kg 50 mm 0713 701 102 1 1 5 m Grønn 2000 kg 4000 kg 1600 kg 50 mm 0713 701 112 1 1 5 m Lilla 1000 kg 2000 kg 800 kg 50 mm 0713 701 103 1 2 m Grønn 2000 kg 4000 kg 1600 kg 50 mm 0713 701 113 1 2 m Gul 3000 kg 6000 kg 2400 kg 60 mm 0713 701 122 1 2 m Lilla 1000 kg 2000 kg 800 kg 50 mm 0713 701 104 1 2 m Rød 5000 kg 10000 kg 4000 kg 80 mm 0713 701 130 1 2 5 mm Grønn 2000 kg 4000 kg 1600 kg 50 mm 0713 701 114 1 3 m Blå 8000 kg 16000 kg 5400 kg 80 mm 0713 701 139 1 3 m Grønn 2000 kg 4000 kg 1600 kg 50 mm 0713 701 115 1 3 m Gul 3000 kg 6000 kg 2400 kg 60 mm 0713 701 124 1 3 m Lilla 1000 kg 2000 kg 800 kg 50 mm 0713 701 106 1 3 m Rød 5000 kg 10000 kg 4000 kg 80 mm 0713 701 132 1 4 m Grønn 2000 kg 4000 kg 1600 kg 50 mm 0713 701 116 1 4 m Gul 3000 kg 6000 kg 2400 kg 60 mm 0713 701 125 1 5 m Blå 8000 kg 16000 kg 5400 kg 80 mm 0713 701 141 1 6 m Grønn 2000 kg 4000 kg 1600 kg 50 mm 0713 701 118 1 Rundsling Materiale Polyesterfiber Details Application