Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 30 20 20 1 Re v 0 2 91 Stat e 25 0 8 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Ekstremt fleksibel slynge for masse av alle slag som er skånsom mot overflater • Laget av høyfast polyester med innvevde tønnebånd og avtrykk av lastekapasitet WLL - ARBEIDSBELASTNINGS-GRENSE • Fargekodet betegnelse for bæreevne mellom 1000 og 8000 kg • Betydelig lavere risiko for skade sammenlignet med ståltau og kjetting • Endeløs sløyfe med rivebestandig etikett for applikasjonsinformasjon rundsling Effektiv lengde 1 5 m Farge Gul Bæreevne enkel direkte 3000 kg Bæreevne enkel uform 6000 kg Bæreevne enkel løkke 2400 kg Materiale Polyester - PES Båndbredde 55 mm Min maks temperaturområde -40 til 100 °C ENstandard 1492-2 Details Application • Løftestropper kan brukes ved temperaturer mellom -40°Cog 100 °C • Takket være den lave egenvekten og den store fleksibiliteten er løftestroppene svært enkle å håndtere og derfor brukes de både i fabrikker og på byggeplasser Artikkelnr 0713 50 33 Deleant 1 Illustration only