Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 30 20 10 1 Re v 0 2 53 Stat e 22 0 4 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no • Sikkerhetsfaktor 7 1 • Fremstilt av 100% polyester • Leveres med sertifikat • Krav om årskontroll • Beskytter overflater • CE merket iht EN 1492-1 Høy bæreevne til tross for lav egenvekt Fargekodet betegnelse for bæreevne Båndstropp Laget av polyester med høy styrke Artikkelnr 0713 702 101 0713 702 102 0713 702 104 0713 702 105 0713 702 106 0713 702 110 Deleant 1 1 1 1 1 1 Båndbredde 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm Effektiv lengde 1 m 2 m 4 m 5 m 6 m 10 m Farge Lilla Lilla Lilla Lilla Lilla Lilla Bæreevne enkel direkte 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg 1000 kg Bæreevne enkel uform 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg 2000 kg Bæreevne enkel løkke 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg 800 kg Materiale Polyester Polyester Polyester Polyester Polyester Polyester Artikkelnr 0713 702 113 0713 702 114 0713 702 115 0713 702 116 0713 702 117 0713 702 118 Deleant 1 1 1 1 1 1 Båndbredde 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm Effektiv lengde 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m Farge Grønn Grønn Grønn Grønn Grønn Grønn Bæreevne enkel direkte 2000 kg 2 t 2 t 2 t 2 t 2 t Bæreevne enkel uform 4000 kg 4 t 4 t 4 t 4 t 4 t Bæreevne enkel løkke 1600 kg 1 6 t 1 6 t 1 6 t 1 6 t 1 6 t Materiale Polyester Polyester Polyester Polyester Polyester Polyester Artikkelnr 0713 702 122 0713 702 128 0713 702 130 0713 702 134 0713 702 151 0713 702 154 Deleant 1 1 1 1 1 1 Båndbredde 65 mm 95 mm 95 mm 95 mm 150 mm 150 mm Effektiv lengde 10 m 4 m 6 m 10 m 3 m 6 m Farge Grønn Grønn Grønn Gul Rød Rød Bæreevne enkel direkte 2000 kg 3000 kg 3000 kg 3000 kg 5000 kg 5000 kg Bæreevne enkel uform 4000 kg 8000 kg 8000 kg 8000 kg 10000 kg 10000 kg Bæreevne enkel løkke 1600 kg 2400 kg 2400 kg 2400 kg 4000 kg 4000 kg Materiale Polypropylen polyester polyetylenfolie Polypropylen polyester polyetylenfolie Polypropylen polyester polyetylenfolie Polypropylen polyester polyetylenfolie Polypropylen polyester polyetylenfolie Polypropylen polyester polyetylenfolie