Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 50 22 1 Re v 0 3 72 Stat e 18 0 8 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Topp moderne håndholdt lyskaster med lang batterivarighet Lommelykten er utstyrt med en ny og effektiv Cree XH-P50 5 LED som sørger for lengre brukstid med maksimal effekt og redusert varmeutvikling Maksimal effekt for lykten er 2000 lm Minnefunksjonen gjør at den kan dempes til 1000 lm og til og med så lav som 6 lm Med trinnløs fokuskontroll på 15-75° kan strålen justeres fra bred til veldig smal avhengig av bruk Lommelykt Suprabeam Q7XR LED oppladbar Min maks lysstrøm 6 4200 lm Belysningsområde min maks 17 440 m Min maks lysperiode 2-600 h Ladetid 4 3 h IPbeskyttelsesklasse IP X4 Type oppladbart batteri batteri Lilon Nominell spenning 3 7 V DC Kapasitet for oppladbart batteri batteri 5000 mAh Koblingstype USB type C Min maks driftstemperatur -20 til 50 °C Lengde x bredde x høyde 158 x 46 x 158 mm Materiale Aluminium aluminium Pluggtype 0 - ikke aktuelt Details Application Artikkelnr 9501 016 924 Deleant 1 ##keep## Relaterte produkter Artikkelnr Reservelinse til lommelykt Suprabeam for lamper 0827 806 273 Batteri til Suprabeam LEDlommelykt 9501 000 137