Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 50 13 2 Re v 0 2 54 Stat e 04 0 6 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Den ultimate miniatyrlommelykten for profesjonelle • Utstyrt med et optisk hyperfokussystem og kombinert med den nyeste LED power chipteknologien • Det roterende fokuseringshodet styrer lysstrålen til ønsket posisjon – betjening med én hånd • Hus Anodisert høyfast aluminium • Bryter Metallknapp med berøringsfunksjon på baksiden • To innstillinger for kontroll av lyseffekt Høy lyseffekt 80 lumen lav lyseffekt 20 lumen • Lysstråle Fokuseres ved å rotere på hodet • 1 x micro AAA LR03-batteri inkludert LEDlommelykt Suprabeam Q1 mini Lysstrøm 120 lm Justerbart fokus Ja Belysningsområde 60 m IPbeskyttelsesklasse IP X4 Betegnelse på oppladbart batteri batteri Micro AAA LR03 Antall oppladbare batterier batterier 1 STK Materiale til hus Aluminium Details Application Ideell for nøkkelring noe som sikrer både sikkerhet og komfort Artikkelnr 0827 806 100 Deleant 1