Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 50 23 3 Re v 0 4 9 Sta te 08 0 6 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Suprabeam Q5XR DEFEND er en kraftig taktisk lommelykt designet spesifikt for militæret politiet og sikkerhetsbransjen Hoveddelen av Q5XR DEFEND lommelykt er anodisert svart og lommelykten har mange taktiske funksjoner • Støtrammer foran og bak • Antirullefeste • Taktisk belteetui med stille magnetlås • Kraftig blinkende lys Q5XR DEFEND med avansert elektronikk som er laget for å opprettholde • høy lyseffekt i lang tid • for å redusere strømforbruket • for å redusere varmeeffekten til LEDlampene Q5XR leveres med en praktisk ladestasjon som kan settes opp f eks ved • arbeidsstasjoner i kjøretøy på transportruter • ved innganger til bygninger rom Artikkelnr Deleant 0827 806 278 1 9501 020 917 1 Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND Lysstrøm 1000 lm Min maks lysstrøm 50 1000 lm Justerbart fokus Ja Belysningsområde 280 m Min maks lysperiode 4-37 h Lysperiode 7 h Ladetid 2 h IPbeskyttelsesklasse IP X4 IPbeskyttelsestype lampe IP X4 IPbeskyttelsestypelader IP 20 Type oppladbart batteri batteri Lilon Nominell spenning 3 7 V Kapasitet for oppladbart batteri batteri 3300 mAh Koblingstype USB Micro-USB Min maks driftstemperatur -20 til +35 °C Ladetemperatur min maks 0 til +60 °C Lengde x bredde x høyde 161 x 39 x 39 mm Min maks lengde 161-161 mm Materiale Aluminium aluminium Pluggtype C