Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 40 33 2 Re v 0 2 61 Stat e 14 0 8 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Helautomatisk batterilader for lading av 12–24 Vblybatterier og 12 8 Vlitiumbatterier • Kompakt og robust enhet med støvtett sprutsikkert og UVbestandig hus • Gummiert sklisikker underside for å hindre riper i kjøretøyets lakk • Inkluderer reparasjonsmodus for å gjenopprette batterier som er dypt utladet sulfaterte eller med redusert kapasitet • Strømforsyningsfunksjon for frakobling av batteriet fra kjøretøyet uten å miste noen viktige konfigurasjoner • Automatisk batterideteksjon og valg av 9 lademoduser • Vedlikeholdslading for overvintring lagring utstilling osv • Hurtigstartfunksjon for start av en motor med dypt utladede batterier Batterilader 12 24 V 15 Alitium bly 25–400 Ah Min maks inngangsspenning 220-240 V Frekvens 50 Hz Maks ladespenning ved 12 V 14 7 V Maks ladespenning ved 24 V 29 4 V Ladestrøm ved 12 V 15 A Ladestrøm ved 24 V 7 5 A Strømforsyningsspenning 13 6 V Min maks kapasitet for oppladbart batteri batteri 25-400 Ah Nominell effekt 200 W Betegnelse på oppladbart batteri batteri 12 Vlitiumionbatteri 24 Vblybatterier åpen MF kalsium VRLA GEL AGMfleece 12 Vblybatterier åpen MF kalsium VRLA GEL AGMfleece Ladeegenskaper IUoU IPbeskyttelsesklasse IP 44 Kabellengde 1 8 m Helisolerte ladeterminaler Ja Lengde batteriladekabel med terminaler 1 8 m Kabeltverrsnitt 3 18 mm 2 Lengde x bredde x høyde 272 x 117 x 72 mm Produktvekt per element 1720 g Farge Svart Antrasitt grå Gnistbeskyttelse Ja Beskyttelse mot omvendt polaritet Ja Godkjenningsmerke CE GS certified safety Artikkelnr 0510 955 915 Deleant 1