Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 40 35 3 Re v 0 3 8 Sta te 10 0 1 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Allsidig og effektiv batterilader som passer til alle typer bilbatterier DEFA WorkshopCharger 125A er basert på moderne switchmode teknologi og vil bidra til å opprettholde optimal ytelse og holdbarhet på batteriene Den er kompatibel med alle typer bilbatterier inkludert WET AGM EFB GEL og litiumion Med sin evne til å gi en kontinuerlig utgangseffekt på 125A er WorkshopCharger 125A perfekt for alle ECUprogrammeringsog diagnostiseringsjobber Med de intuitive skjermog menyalternativene har du en fleksibel og allsidig verkstedlader for alle type oppgaver Brukervennlig Intuitivt grensesnitt skjerm med meny på lokalt språk og smarte funksjoner Den temperaturstyrte viften minimerer driftsstøy Optimal lading Laderen kompenserer automatisk for temperaturen i rommet og kan brukes til både lading og som strømforsyning Ekspertmodus Her kan brukeren selv angi ladestrøm ladespenning og vedlikeholdspenning Sikkerhet WorkshopCharger 125A er gnistsikker polaritetssikker og kortslutningssikker Fleksibel i bruk De avtakbare kablene kan enkelt kobles til og fra for å forbedre brukervennligheten Selve kabelen kan også byttes ut noe som forlenger laderens levetid Laderen kan både festet på vegg og brukes som en mobil enhet Holdbarhet Laderen er laget av kraftige materialer og har en IP20-klassifisering Verkstedlader DEFA 125 60A 12 24V Ladestrøm ved 12 V 125 A Ladestrøm ved 24 V 60 A Strømforsyningsspenning 230 V Min ladespenning 2 V Maks ladespenning 32 V Batteribetegnelse 0 - ikke relevant Ladeegenskaper 0 - ikke relevant IPbeskyttelsesklasse IP 20 Kabellengde 5 m Helisolerte ladeterminaler Ja