Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 40 34 6 Re v 0 5 9 Sta te 21 0 3 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Maks ladespenning ved 12 V Strømforsyningsspenning Maks ladespenning Artikkelnr Deleant 14 2 V 13 6 V 14 2 V 9501 016 537 1 14 7 V 13 7 V 14 7 V 9501 010 952 1 Helisolerte ladeterminaler Ja Lengde batteriladekabel med terminaler 5 m Kabeltverrsnitt 8 4 mm 2 Lengde x bredde x høyde 280 x 175 x 85 mm Produktvekt per element 3 8 kg Farge Svart Rød Gnistbeskyttelse Ja Beskyttelse mot omvendt polaritet Ja Godkjenningsmerke CE Details Application Verksted • Kundeservice batterilading – for alle 12 Vbatterier • Istrømforsyningsmodus stabiliseres den innebygde spenningen under oppgradering programvareoppdatering diagnose med 50 Aog 13 7 V • Batteribytte – sikrer stabil spenning for kjøretøyets elektriske system ekstern strømforsyning mens batteriet er fjernet for å forhindre tap av lagret informasjon Showrom og utleveringshall – vedlikeholdslading Forsyner batteriet med 13 7 Vopptil 50 Aog sikrer et stabilt spenningsnivå for å demonstrere alle kjøretøyfunksjoner Vedlikeholdsladning for bruktbiler Lagringpulslading Batterilading før salg av batteriet eller til bruk på verkstedet