Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 40 34 2 Re v 0 3 4 Sta te 05 0 6 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Fastmontert lader for 12V batterier Lettinstallert og kraftig med full beskyttelse mot vann støv støt og lave temperaturer • Bygget på moderne Switch-Mode teknologi • Galvanisk skille • Beskytter ømfintlige elektroniske systemer i kjøretøyet • Vedlikeholdsfri Ladestrøm ved 12 V Nominell effekt Produktvekt per element Artikkelnr Deleant 12 A 190 W 1 9 kg 0510 955 660 1 12 A 380 W 3 3 kg 0510 955 661 1 20 A 316 W 2 8 kg 0510 955 662 1 20 A 632 W 3 1 kg 0510 955 663 1 Fastmontert batterilader DEFA Multicharger Maks ladespenning ved 12 V 14 4 V Strømforsyningsspenning 230 V Betegnelse på oppladbart batteri batteri 0 - ikke relevant Ladeegenskaper 0 - ikke relevant IPbeskyttelsesklasse IP 44 Kabellengde 5 m Helisolerte ladeterminaler 0 - ikke relevant Lengde batteriladekabel med terminaler 2 m Kabeltverrsnitt 1 5 mm 2 Farge Svart rød Beskyttelse mot omvendt polaritet Ja Godkjenningsmerke CE Details Application Kan kombineres med inverter autoswitch og elektrisk bilvarme