Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 21 14 6 Re v 0 4 30 Stat e 29 0 1 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Fleksibel håndholdt LEDlampe med smalt lampehode • Brytersekvens – spotlys hovedlys av • Hovedlys med dimmefunksjon – trykk på knappen og hold den inne • Når det laveste eller høyeste lysnivået er nådd blinker lyset kort • Hovedlysnivåer kan dimmes fra 100 til 1000 lumen • Med ladeindikator • Smalt lampehode for bruk på trange steder – 9 mm bredde • Lampehodet kan roteres 120° • Magnet og monteringskrok på undersiden av lampen • Med USB Cladeport • USBstrømforsyning og USB-Ckabel inkludert i leveringsomfanget Oppladbar LEDhåndlampe Ergopower Blade Lysstrøm på hovedlys 1000 lm Lysstrøm på sidelys 150 lm Fargetemperatur 6000 K Min maks lysperiode 2-10 h Lysperiode for sekundær belysning 6 h Ladetid 3 h IPbeskyttelsesklasse IP 65 Nominell spenning 3 7 V DC Kapasitet for oppladbart batteri batteri 2600 mAh Type oppladbart batteri batteri Lilon Beskyttelsesklasselampe Beskyttelsesklasse III sikkerhet mot ekstra lav spenning Beskyttelsesklasselader Beskyttelsesklasse II beskyttende isolasjon Koblingstype USB Min maks driftstemperatur -10 til 40 °C Pluggtype C Artikkelnr 0827 940 310 Deleant 1