Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 22 00 3 Re v 0 2 70 Stat e 24 0 3 20 23 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Kraftig oppladbar LEDhodelykt • Utstyrt med et unikt kabelsystem for å oppnå maksimal allsidighet og et helelektronisk kontrollsystem med dimmer og minnefunksjon • Dreibar lykt • Drives av et 2800 mAh Lipolymerbatteri USBkabel og strømforsyningsenhet inkludert i leveringsomfanget • Lykt Høyteknologisk plastkompositt med høyfast aluminium • Bryter Metallknapp under lykt • 3 lysfunksjoner Standard 130 lm dimmer med minnefunksjon 10–270 lm og maks modus 500 lm • Lysstråle Fokuseres ved å skyve lykten Leveringsomfang for art nr 0827 809 631 Betegnelse Artikkelnr Nummer Suprabeam V3Rbatteri 0827 809 176 1 Suprabeam USBladekabel 0827 809 626 1 Oppladbar LEDhodelykt Suprabeam V3pro Lysstrøm 300 lm Min maks lysstrøm 6 1000 lm Fargetemperatur 4000 K Justerbart fokus Ja Belysningsområde 245 m Lysperiode 8 h Min maks lysperiode 3-225 h Ladetid 5 h IPbeskyttelsesklasse IP X4 IPbeskyttelsestype lampe IP X4 IPbeskyttelsestypelader IP 20 Nominell spenning 3 7 V DC Kapasitet for oppladbart batteri batteri 2800 mAh Type oppladbart batteri batteri Lithium polymer Koblingstype USB type C Micro-USB Ledningslengde 25 cm Min maks driftstemperatur -20 til +50 °C Ladetemperatur min maks 0 til 60 °C Materiale Aluminiumplast Pluggtype C Details Application Egner seg for bruk på både kort og lang avstand Artikkelnr 0827 809 631 Deleant 1