Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 22 01 2 Re v 0 4 83 Stat e 17 0 6 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no ##keep## En svært effektiv og ekstremt kompakt flerbrukslampe med hjelmfeste Denne moderne flerbrukslykten er ekstremt effektiv og enkel å bruke Lykten er lett og ergonomisk utformet Lykten er kompakt og har en stor brukervennlig bryter Den lange brukstiden lar deg jobbe hele dagen uten avbrudd Låsefunksjonen på bryteren forhindrer at lykten slås på util - siktet i for eksempel en lomme Se Brukerveiledningen Aktiver låsen ved å trykke på og holde bryteren inne i 8 sekunder Gjenta for å deaktivere Låsefunksjonen aktiveres også hvis lykten plasseres mot et reflekterende underlag i minst 1 5 sekunder Med en maksimal effekt på 2000 lm gir lykten rikelig med lys over et stort område Du kan velge å dimme 600–6 lm lyset for å passe til dine oppgaver og minnefunksjonen lar deg gå tilbake til den siste innstillingen ved neste oppstart M6xr er den perfekte flerbrukslykten for utfordrende jobber IPx8 og krevende brukere Lykten kan brukes som en vanlig hodelykt eller festes til en vernehjelm ved hjelp av det medfølgende selvklebende festet Eller så kan du løsne lykten fra pannebåndet eller vernehjelmen og bruke den som en håndholdt lampe eller lommelykt Den innebygde magneten gjør at M6xr også kan festes til en metalloverflate og brukes som arbeidslampe En klips for å feste lykten på arbeidsklær eller en sele er også inkludert Det effektive liionbatteriet på 3000 mAh kan lades raskt og enkelt via den innebygde USB-Ckontakten Kan også brukes med to 3 V CR123-batterier Oppladbar hodelykt Suprabeam M6xR LED Details Application Egnet for arbeid på kort og middels avstand Lykten har et bredt bruksområde fra enkle oppgaver til mer utfordrende jobber IPx8 Kan festes til et pannebånd en vernehjelm eller en metalloverflater ved hjelp av magneten Kan enkelt løsnes og brukes som en håndholdt lykt Instruksjoner ##keep## Instruksjonsvideoer for bruk av lykten bytte av linsen osv finner du ved å skanne QR koden på lyktehodet