Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 20 16 1 Re v 0 7 85 Stat e 05 0 6 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no To jordede stikkontakter på baksiden • Støtsikkert hus • Justerbar arm med lås • Reflektor i antireflekterende polykarbonat • Løftebraketter for kabel • Ergonomisk håndtak Magnum LEDarbeidslampe 32 watt Lysstrøm 4400 lm Fargetemperatur 5000 K IPbeskyttelsesklasse IP 44 Slagfasthet IK010 Beskyttelsesklasse Beskyttelsesklasse Ibeskyttende jording Min maks nominell spen - ning 220 240 V Min maks frekvens 50 60 Hz Nominell effekt 32 W Min maks driftstemperatur -15 til 35 °C Bredde x høyde x dybde 400 x 300 x 100 mm Artikkelnr 9501 000 060 Deleant 1