Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 30 11 40 1 Re v 0 2 67 Stat e 01 0 4 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Profilene er fleksible og kan skyves for hånd Høy motstand mot ozon forvitring UVstråling alkalier og svake syrer Min maks klemområde Bredde x høyde Design Artikkelnr Deleant 1-3 mm 9 x 14 7 mm Med metallinnsats 26 x 0 5 mm 0961 002 7 10 1-2 mm 6 5 x 9 5 mm Med metallinnsats 16 x 0 3 mm 0961 002 5 10 Kantbeskyttelsesprofil Lengde 10 m Min maks temperaturområde -25 til 70 °C Shore Ahardhet 78 Ultrafiolettresistens Ja Materiale Polyvinylklorid — PVC myk Farge Svart Details Application For eksempel for beskyttelse av stålkanter Illustration only