Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 30 10 23 3 Re v 0 2 95 Stat e 21 0 3 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Et allsidig system for små til mellomstore laster i alle sektorer f eks håndverkere og industri Egnet for bunting av løse rør og stenger jekkestropp ett stykke med standard skralle Design Én del Bredde B 35 mm Lengde L 6 m Maks forlengelse av surrestropp 5 % Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen 2000 daN Håndkraft med skralle 50 daN Produktsertifisering GS certified safety Materiale Polyester - PES Krokform 0 - ikke relevant Etikett innside Nei Farge Rød Standarder EN 12195-2 Min maks temperaturområde -40 til 100 °C Details Application • For lastsikring i alle sektorer f eks små varebiler landbruk metallbearbeiding og industri for å beskytte varer mot skade • Positiv låsing Bevis på ytelse Isamsvar med DIN EN 12195-2 GSgodkjent Artikkelnr 0713 92 331 Deleant 1 Merknad Lastesurring med farget stropp er ikke 100% fargeekte Bruk i konstant regn kan føre til små flekker