Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 30 10 22 3 Re v 0 3 46 Stat e 25 0 4 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Universell surrestropp i 2 deler • Bruddstyrke 4000 kg • LC20Kn Bruddstyrke 4000kg • Bredde 50 mm • 2-delt surring • Den tradisjonelle surringen for sikring av last på bil og bane • Produsert og merket ihh till Vegdirektoratets regler • Høy kvalitet enkel betjening Lastesurring Maxi 10m Bredde B 50 mm Lengde L 10 m Lengde på festet ende 0 5 m Lengde på løs ende 9 5 m Maks forlengelse av surrestropp 5 % Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen 4000 daN Tillatt LC strekkfasthet når den trekkes rett 2000 daN Forspenningskraft 320 daN Håndkraft med skralle 50 daN Produktsertifisering GS certified safety Materiale PES - Polyester steel Krokform Dobbel spiss krok Etikett innside Ja Farge Rød Standarder EN 12195-2 Details Application Surring Bevis på ytelse Isamsvar med EN 12195-2 GSgodkjent Artikkelnr 0713 921 910 Deleant 1 10 Merknad Stroppen er ikke 100 % fargeekte