Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 10 20 4 Re v 0 4 8 Sta te 01 0 5 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no 35 % lengre ytelse enn vanlige oppladbare NiMHbatterier Perfekt for bruksområder med høye energibehov Kan brukes umiddelbart da det oppladbare batteriet allerede er ladet Holdbart • De oppladbare batteriene må byttes ut sjeldnere på grunn av lavere selvutlading og høyere kapasitet sammenlignet med vanlige batterier • Batteriene mister minimalt med lading selv om de ikke lades over lang tid Miljøvennlig • Sammensetningen av denne typen oppladbart batteri gjør det mindre skadelig for miljøet Ingen minneeffekt og kan lades raskt • Itillegg kan de oppladbare batteriene lades raskt uten å redusere levetiden Betegnelse på oppladbart batteri batteri Kapasitet for oppladbart batteri batteri Produktvekt per element Artikkelnr Deleant Mignon AA 2850 mAh 31 g 0827 360 4 Micro AAA 1100 mAh 13 75 g 0827 350 4 Oppladbart NiMHbatteri med høy kapasitet Forhåndsladet Nominell spenning 1 2 V Type oppladbart batteri batteri NiMH Egnede ladere Pro 5 Pro 6 Details Application Egnet for digitale kameraer veggklokker måleinstrumenter medisinske enheter husholdningsprodukter etc