Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 10 50 1 Re v 0 2 50 Stat e 01 0 4 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Eksternt ekstra batteri med to USBladeporter robust hus og LEDkapasitetsskjerm for lading av mobile enheter mens du er på farten Inkluderer én mikro-USBkabel Stor lastbærende kapasitet Med en ladekapasitet på 10 000 mAh og en utgangsef - fekt på maks 2 4 Aved 5 Vkan Powerbank lade mobile enheter flere ganger før det krever lading selv Smart ICteknologi • Integrert overbelastningsbeskyttelse avslutter automatisk den fullførte ladeprosessen • Beskyttelse mot dyp utladning slår seg av så snart spen - ningen faller under en viss verdi når du lader en tilkoblet enhet • Kortslutningsbeskyttelse for maksimal sikkerhet Powerbank Type oppladbart batteri batteri Lithium polymer Nominell spenning 5 V Kapasitet for oppladbart batteri batteri 10000 mAh Lengde x bredde x høyde 90 x 65 x 22 mm Produktvekt per element 195 g Farge Svart Details Application Artikkelnr 0837 900 105 Deleant 1