Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 50 12 1 Re v 0 3 02 Stat e 13 0 8 20 24 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no For bruk ved søk etter lekkasjer som påvises av UVsporstoff i klimaanlegg i kjøretøy Enklere å søke etter lekkasjer enn med et vanlig blått lys UVAstråling med lang bølgelengde skaper et ekte UVlys Veldig robust design med god korrosjonsbestandighet Hus laget av 6061 T6 aluminiumlegering av høy kvalitet Gullbelagte kontakter • Ingen korrosjon • Optimal kontakt med minimal motstand Leveringen inkluderer etui LED UVlampe For bruk ved søk etter lekkasjer som påvises av UVsporstoff i klimaanlegg i kjøretøy Min maks bølgelengde 395-410 nm Justerbart fokus Nei Belysningsområde 50 m IPbeskyttelsesklasse IP 67 Betegnelse på oppladbart batteri batteri Micro AAA LR03 AM4 Antall oppladbare batterier batterier 3 Materiale til hus Aluminium Lengde x bredde x høyde 125 x 32 x 32 mm Details Application For å finne lekkasjer raskt og enkelt ved bruk av UVsporstoff i motorer girkasser kjølesystemer hydraulikklinjer servostyringsme - kanismer og klimasystemer Artikkelnr 0827 807 201 Deleant 1 Merknad Sikt aldri med strålen direkte inn i øynene dine eller øynene til en annen person Merk deg instruksjonene og sikkerhetsinformasjonen før du bruker lykten for første gang