Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 21 74 4 Rev 0 3 9 Sta te 1 8 1 1 2 02 5 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Kraftig arbeidslampe med 18 Vspenning og kompakt design for enkel plassering Magnum 20W Bosch Multi Battery 18V er en kompakt og bærbar arbeidslampe ideell for industri verksteder og byggeplasser • Robust slagfast hus av polypropylen PP sikrer holdbarhet under krevende forhold • Diffusor av polykarbonat gir blendingsfritt lys og overfører opptil 80 % av diodenes lys • Lysstyrke på opptil 2300 lumen med en lysfarge som gir et klart dagslyslignende lys • Integrert magnetisk brakett gir fleksibilitet i plasseringen kan brukes både hengende og stående • 4-trinns lysstrømskontroll og tydelig av på-knapp for enkel betjening • Kompakt design gjør det enkelt å plassere lampen i trange områder • Driftstider varierer basert på batterinivå med flere moduser for optimal lysstyrke Arbeidslampe Magnum B20W Nominell spenning 18 V Nominell effekt 20 W Bredde x høyde x dybde 210 x 220 x 140 mm Pluggtype 0 - ikke aktuelt Materiale Plast Details Application Artikkelnr 9501 019 492 Deleant 1