Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 30 41 7 Re v 0 2 5 Sta te 14 1 0 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Litium knappecellebatteri med pålitelig 3 Vspenning ideell for små elektroniske enheter Kompakt design med 16 mm diameter og 1 6 mm høyde sikrer enkel integrering i ulike applikasjoner Litium knappcellebatteri egnet for et bredt spekter av små elektroniske enheter • Pålitelig ytelse som varer lenge • Holdbarhet på opptil 10 år ved riktig oppbevaring Tørt og kjølig • Laget for å fungere selv under ekstreme forhold og fungerer pålitelig fra -20 ° Ctil + 60 ° C • Lekkasjesikker konstruksjon • Barnesikker emballasje • Høy ytelse og lang levetid • Standard IECbetegnelse sikrer kompatibilitet med en rekke enheter Knappecellebatteri litium GP CR1616 Details Application Til for eksempel bilnøkler termometre smartklokker garasjeportåpnere smartklokkergaraseportåpnere backup batteri og lignende