Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CL 01 2 00 10 22 02 4 Re v 0 7 7 Sta te 22 1 0 20 25 Würth Norge AS Morteveien 12 1481 Hagan Telefon 464 01 500 Epost kontakt@wuerth no Dagslyslampe – fargetemperaturen kan endres fra 2500 Kelvin for lyse overflater opp til 6500 Kelvin for mørke overflater fem forskjel - lige fargetemperaturer Sensorfunksjon Lampen kan slås av eller av på å bevege en hånd foran sensoren Kontinuerlig dimming fra 10 % 25 lumen til 100 % 250 lumen Bred lysvinkel 120° horisontalt 60° vertikalt Hele brukerens synsfelt blir jevnt opplyst COB-LEDteknologi Li-Ionbatteri Lampe USB-Amini-DCkabel Oppladbar LEDhodelykt I-MATCH 3 Min fargegjengivelsesindeks CRI 96 Min maks lysstrøm 25 250 lm Fargetemperatur 2500 K Fargetemperatur 2 6500 K Justerbart fokus Nei Min maks lysperiode 1 5-15 h Ladetid 3 h IPbeskyttelsesklasse 0 - ikke relevant IPbeskyttelsestype lampe IP 65 Slagfasthet IK07 Nominell spenning 3 8 V DC Kapasitet for oppladbart batteri batteri 1600 mAh Type oppladbart batteri batteri Lilon Beskyttelsesklasselampe Beskyttelsesklasse III sikkerhet mot ekstra lav spenning Koblingstype USB type Amini DC Ledningslengde 1000 mm Min maks driftstemperatur -10 til 40 °C Ladetemperatur min maks 5 til 30 °C Materiale Plast Pluggtype 0 - ikke aktuelt Details Application Spesiallampe for stell av kjøretøy og fargematching For inspeksjon av den malte overflaten etter polering Gjør slipemerker poleringshologrammer riper og bulker lett synlige Artikkelnr 0827 809 130 Deleant 1