Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
3 295 - Tangog vinkelnøkkelsett måleverktøy hammer og meiselsett dorkjørner og meiselsett Tangmåleverktøyknivog magnetsett Toolsystem innlegg 5 Innhold • Kabelskotang 0 5-6 0 kombi • Sideavbiter 160 mm nebbtang 200 mm og vannpumpetang 250 mm • 4 Seegerringstenger innv 12-25 og 19-60 mm og utv 10-25 og 19-60 mm • 2 griptenger 6LN 150 mm og 10WR 250 mm • Målebånd 3 m med stoppknapp og autoretur B 16 mm • Teleskopmagnet 0 5 kg med spiss nål • Knekkbladkniv 18 mm stålføring og autolås • Skyvelære standard 160 mm • Skuminnleggshøyde 38 mm Art nr 0965 905 959 3 350 - Tangog vinkelnøkkelsett 25 deler Innhold • 4 stk Zebra tenger avbiter 160 mm kombitang 180 mm nebbtang 210 mm og vannpumpetang 250 mm • 2 stk rette utv og innv for seegerringer Ø 19-60 mm • 2 stk 90° utv og innv for seegerringer Ø 19-60 mm • 8 stk vinkelnøkler Torx TX9 - 40 • 9 stk vinkelnøkler HEX 1 5 - 10 mm Art nr 0965 905 917 Hammer og meiselsett 5 deler Innhold • Smihammer 500 g • Flatmeisel 150 200 og 250 mm • Kryssmeisel 200 mm Art nr 0965 905 702 855 - Dorkjørner og meiselsett 14 deler Innhold • Konisk dor Ø 1 2 3 og 4 mm dor med sentertapp 180 mm sylindrisk dor Ø 2 3 4 5 6 og 8 mm • Flatmeisel 125 mm kryssmeisel 125 mm • Kjørner 120 mm Art nr 0965 905 701 720 - 8 4 8 4 4 4 4 4 66 WÜRTH ÅR 6 A L L E P R I S E R E K S K L M V A | W W W W U E R T H N O 2025