Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
1 2 kraftpipesett 6 deler Lange piper for aluminiumsog stålfelger Innhold • 3 stk standard kraftpiper for stålfelger 17 19 og 21 mm • 3 stk tynnveggede kraftpiper med beskyttelseshylser som hindrer skade på kanten av hjulbolthullene i aluminiumsfelger 17 19 og 21 mm Art nr 0965 905 212 725 - 800 - 630 - 800 - 800 - 1 070 - 1 2 kraftpipesett lange 12 deler Smidde kraftpiper med brunert overflate • Med hull for låsepinne eller Cringer for å feste pipene til forlengere Innhold • 2 stk standard korte kraftpiper 10 11 13 14 16 17 18 19 21 22 24 og 27 mm Art nr 0965 905 218 1 2 kraft bitspipesett HEX 11 deler Smidde kraft bitspiper med brunert overflate • Med hull for låsepinne eller Cringer for å feste pipene til forlengere • Bitspipelengde 78 mm Innhold • 11 stk kraft bitspiper 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 og 19 mm Art nr 0965 905 215 1 2 kraft bitsog pipesett Torx 13 deler Smidde kraft bitspiper med brunert overflate • Med hull for låsepinne eller Cringer for å feste pipene til forlengere • Bitspipelengde 78 mm Innhold • 8 stk kraft bitspiper TX30 40 45 50 55 60 70 og TX80 • 5 stk kraftpiper korte E10 12 14 18 og E24 Art nr 0965 905 217 1 2 kraft forlengerog adaptersett 6 deler Smidd kraftverktøy med brunert overflate • Med hull for låsepinne eller Cringer Innhold • 3 stk kraftforlengere 75 mm 150 mm og 250 mm • 1 stk kraft universalledd • 2 stk adaptere 3 8” - 1 2” og 1 2” - 3 4” Art nr 0965 905 216 1 2 kraftpipesett korte 16 deler Smidde kraftpiper med brunert overflate • Med hull for låsepinne eller Cringer for å feste pipene til forlenger Innhold 16 stk standard korte kraftpiper 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 og 32 mm Art nr 0965 905 214 Pipesett 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 64 WÜRTH ÅR 64 A L L E P R I S E R E K S K L M V A | W W W W U E R T H N O 2025