Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
1 4 og 1 2 pipesett Zebra Powerdrive korte 6-kt piper 56 deler Innhold 1 4 deler • Skralle forlengere 100 150 mm universalledd hurtigchuch pipestrekker • 12 stk 6-kt piper 4-14 mm • 15 stk bits PH1 PH2 PH3 TX10-40 rettspor 0 8 x 5 5 Innv 6-kt 3 4 5 og 6 mm 1 2 deler • Skralle forlengere 125 250 mm universalledd • 19 stk 6-kt piper 10-22 24 26 27 28 30 32 mm Art nr 0965 905 901 2 630 - 1 4 og 3 8 pipesett Zebra Powerdrive korte og lange 6-kt piper og bitspiper 91 deler Innhold 1 4 deler • Skralle forlengere 75 100 250 mm universalledd • 11 stk 6-kt korte piper 5-14 mm • 9 stk 6-kt lange piper 6-14 mm • 8 stk Torx bitspiper TX8-40 og 7 stk Torx piper E4-11 3 8 deler • Skralle forlengere 75 100 250 mm universalledd • 14 stk 6-kt korte piper 8-19 + 21 og 22 mm • 14 stk 6-kt lange piper 8-19 + 21 og 22 mm • 8 stk Torx bitspiper TX15-50 og 8 stk Torx piper E5-14 • Overganger ¼ 4-kt til ⅜ 4-kt ⅜ 4-kt til ¼ 4-kt Art nr 0965 905 903 2 480 - 995 - 10 mm bitspipesett 47 deler Med 3 8 ” og 1 2 ” adapter Innhold • Adapter 3 8” x 10 mm 1 2” x 10 mm • Bitslengde 30 mm • Hulltorx TR20-55 • Innv 6-kt 5 6 7 8 10 mm • XZN M5-12 • RIBE RI5-14 • PH2 PH3 Bitslengde 75 mm • TX20-55 • XZN M6 M8 M10 M12 • RIBE RI5 RI6 RI8 RI10 Art nr 0965 905 906 8 4 8 4 Pipesett 4 4 915 - 415 - 1 4 pipesett 33 deler Zebra Powerdrive korte 6-kt piper og bits Innhold • Skralle forlengere 100 150 mm universalledd hurtigchuck pipetrekker • 12 stk korte piper 4 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm • 15 stk bits PH1 PH2 PH3 TX10 15 20 25 27 30 40 rettspor 0 8 x 5 5 Innv 6-kt 3 4 5 6 mm Art nr 0965 905 001 1 4 langpipesett 12 deler Zebra Powerdrive lange 6-kt piper Innhold 12 stk lange piper NV 4 5 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 og 14 mm Art nr 0965 905 052 2 4 4 4 60 WÜRTH ÅR 60 A L L E P R I S E R E K S K L M V A | W W W W U E R T H N O 2025