Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
2 255 - 2 165 - Skrutrekkersett - 21 deler Innhold •Kubbetrekker 1 0x5 5x25 mm og PH2x25 mm •Rettspor 0 6x3 5x75 mm 0 8x4 0x90 mm og1 2x6 5x125 mm •Rettspor med gjennomgående klinge 2 0x12 0x200 mm •Torx TX6x60 mm TX7x60 mm TX9x60 mm TX10x80 mm TX15x80 mm TX20x100 mm TX25x100 mm TX27x115 mm TX30x115 og TX40x130 mm •Phillips PH1x80 mm PH2x100 mm og PH3x150 mm •Fleksibel pipetrekker NV6x150 mm og 7x150 mm Art nr 0965 905 980 Skrutrekkersett med lasertupper - 21 deler Innhold •Kubbetrekker 1 0x5 5x25 mm og PH2x25 mm •Rettspor med laserriller 0 6x3 5x75mm 0 8x4 0x90 mm og 1 2x6 5x125 mm •Rettspor med gjennomgående klinge 2 0x12 0x200 mm •Torx TX6x60 mm TX7x60 mm TX9x60 mm TX10x80 mm TX15x80 mm TX20x100 mm TX25x100mm TX27x115 TX30x115 og TX40x130 mm •Phillips med laserriller PH1x80 mm PH2x100 mm og PH3x150 mm •Fleksibel pipetrekker NV6x150 mm og 7x150 mm Art nr 0965 905 916 8 4 8 4 8 4 8 4 Skrutrekkersett kombinøkkelsett 1 070 - Kombinøkkelsett 17 deler Zebra standard serie 0713 301 • Innhold 6-22 mm Art nr 0965 905 401 Kombinøkkelsett 27 deler Zebra standard serie 0713 301 • Innhold 6-34 mm Art nr 0965 905 920 3 240 - 1 975 - Kombinøkkelsett 10 deler Zebra standard serie 0713 301 • Innhold 23-30 32 34 mm Art nr 0965 905 402 4 4 58 WÜRTH ÅR 58 A L L E P R I S E R E K S K L M V A | W W W W U E R T H N O 2025