Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Innhold verktøypakke XB Verktøyvogn Basic 7 rød RAL 3020 Art nr 0962 642 070 Skuff 1 1 4” og 3 8” pipesett 91 deler Art nr 0965 905 903 1 4” deler Skralle 3 stk forlengere 75 mm 100 mm og 250 mm universalledd 11 stk 6-kt korte piper 5-14 mm 9 stk 6-kt lange piper 6-14 mm Torx 8 stk TX8-40 Torx 7 stk E4-11 Overgang 1 4” 4-kt til 3 8” 4-kt 3 8” deler Skralle 3 stk forlengere 75 mm 125 mm og 250 mm universalledd 14 stk 6+-kt korte piper 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 og 22 mm Torx 8 stk TX15-50 Torx 8 stk E5-14 Overgang 3 8“ 4-kt til 1 4” 4-kt 1 2” pipesett 23 deler Skralle forlengere 125 250 mm universalledd 19 stk 6-kt piper 10-22 24 26 27 28 30 32 mm Leddn økkelsett 8-19 mm 6 deler Art nr 0965 905 408 Zebra leddnøkler 8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 og 17x19 mm Skuff 2 Skrutrekkersett 21 deler Art nr 0965 905 980 Kubbetrekker 1 0x5 5x25 mm og PH2x25 mm rettspor 0 6x3 5x75 mm 0 8x4 0x90 mm og 1 2x6 5x125 mm rettspor med gjennomgående klinge 2 0x12 0x200 mm Torx TX6x60 mm TX7x60 mm TX9x60 mm TX10x80 mm TX15x80 mm TX20x100 mm TX25x100 mm TX27x115 TX30x115 og TX40x130 mm Phillips PH1x80 mm PH2x100 mm og PH3x150 mm Fleksibel pipetrekker NV6x150 mm og 7x150 mm Ta ngmåleverktøyknivog magnetsett 14 deler Art nr 0965 905 959 Kabelskotang 0 5-6 0 kombi Sideavbiter 160 mm nebbtang 200 mm og vannpumpetang 250 mm 4 Seegerringstenger innv 12-25 og 19-60 mm og utv 10-25 og 19-60 mm 2 griptenger 6LN 150 mm og 10WR 250 mm Målebånd 3m med stoppknapp og autoretur B 16 mm Teleskopmagnet 0 5 kg med spiss nål Knekkbladkniv 18 mm stålføring og autolås Skylære standard 160 mm Skuff 3 Kombinøkkesett 17 deler Art nr 0965 905 401 Zebra standardnøkkkel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 og 22 mm Fil skrape og slagverktøysett 24 deler Art nr 0965 905 929 Flatfil 200 mm halvrundfil 200 mm rundfil 200 mm og bremsefil 150 mm smihammere 200 g 500 g og plastgummihammer Ø 40 mm 655 g pakningsskrape 25x260 mm rissenål vinklet 250 mm Sylindriske dorer 2 3 4 5 6 og 8x150 mm koniske dorer 2x120 mm og 4x120 mm kjørner 4x120 mm art nr 071540 100 Kryssmeisel 5x150 mm 18x150 mm 20x175 mm H EX 6-kt vinkelnøkkelsett lange 9 deler Art nr 0715 40 100 1 5 mm 2 0 mm 3 0 mm 4 0 mm 5 0 mm 6 0 mm 8 0 mm 10 0 mm art nr 071540 100 Formannstrekker rett 0 4x2 5 mm L 72 mm Art nr 0715 34 010 Utfyllingsinnlegg f Basic+C+WE 4 4 1 Art nr 0955 905 98 0 8 44 4 4 4 4 4 + 4 4 8 4 8 44 4 4 4 4 4 + 4 4 8 4 8 4 8 4 Skuff 4 Stålbørste 3 rekker glatt ståltråd 0 35 mm Art nr 0697 3 Baufilbue 12” med 300 mm blad Art nr 0714 64 01 1 2” latmann med leddhåndtak L 496 mm Art nr 0712 130 102 43 H Å N D V E R K T Ø Y | A L L E P R I S E R E K S K L M V A 43 H Å N D V E R K T Ø Y 2 0 2 5 2 6