Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
            Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
        The Blätterkatalog requires Javascript.
            Please activate Javascript in your browser settings.
     
    
        
                VERKTØYVOGN BASIC 7 Rød med verktøypakke Start Str 8 4 Tilbudsnr 750451 Bestilles via selger eller vårt kundesenter på telefon 464 01 600 Innhold verktøypakke Start Verktøyvogn Basic 7 Art nr 0962 641 070 Skuff 1 1 4”+3 8” pipesett 91 deler Art nr 0965 905 903 ¼” deler Skralle 3 stk forlengere 75 mm 100 mm og 250 mm universalledd 11 stk 6-kt korte piper 5-14 mm 9 stk 6-kt lange piper 6-14 mm Torx 8 stk TX8-40 Torx 7 stk E4-11 Overgang ¼” 4-kt til ⅜” 4-kt ⅜” deler Skralle 3 stk forlengere 75 mm 125 mm og 250 mm universalledd 14 stk 6-kt korte piper 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 + 21 og 22 mm 14 stk 6-kt lange piper 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 + 21 og 22 mm Torx 8 stk TX15-50 Torx 8 stk E5-14 Overgang ⅜” 4-kt til ¼” 4-kt Skuff 2 Kombinøkkelsett 17 deler Art nr 0965 905 401 Zebra standardnøkkel 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 og 22 mm Skrutrekkersett Auto Industri 0965 905 505 Med rund klinge Innhold 8 deler Rettspor Phillips 0 6 x 3 5 x 100 PH1 x 25 1 0 x 5 5 x 125 PH1 x 80 1 2 x 6 5 x 150 PH2 x 25 1 2 x 8 0 x 175 PH2 x 100 Skuff 3 Ta ngmåleknivog magnetsett 14 deler Art nr 0965 905 959 Kabelskotang 0 5-6 0 kombi Tang innv seegerring 12-25 mm Ø1 25 rett tang innv seegerring 19-60 mm Ø1 8 rett Tang utv seegerring 10-25 mm Ø1 25 rett tang utv seegerring 19-60 mm Ø1 8 Vannpumpetang L 250mm Griptang Würth 6LN nebb L 150 mm griptang Würth 10WR avr bakk L 250 mm Målebånd 3M m stopp og autoretur B 16 m Nebbtang rett 2-komp håndtak L 200 mm Sideavbiter 2-komp håndtak L 160 mm Teleskopmagnet løftek 0 5kg m spiss nål Knekkbladkniv 18mm stålføring og aut lås Skyvelære standard L 160 mm 8 4 8 4 4 4 4 4 4 4 + 4 4 8 4 Verktøyvogn Basic 7 med verktøypakke Start 40 WÜRTH ÅR 2025 40 A L L E P R I S E R E K S K L M V A | W W W W U E R T H N O